Cheie cu filet 1/2Z hexagonală 12mm, SB

Cod articol: S.12HPB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.12HPB
EAN / GTIN 3148515655722
Număr producător S.12HPB
L-Număr L60130 11689

Descriere

Descriere:

  • Chei tubulare
  • Profil intern patrat 12.7 mm (1/2″)
  • Ieșire profil hexagonal OGV®
  • SW 12 mm

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 17,8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,5
  • 6 muchii [mm]: 6
  • Greutate în grame: 52

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături