Cheie tubulară 1/2″ 12 fețe lungă 9/16

Cod articol: S.9/16LA
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.9/16LA
EAN / GTIN 3148510556857
Număr producător S.9/16LA
L-Număr L60130 8048

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,3
  • d1 [mm]: 20,6
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 9,6
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 138