Cheie cu filet, acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), ieșire OGV® profil hexagonal, SW 9/16″.

Cod articol: S.9/16H
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.9/16H
    EAN / GTIN 3148510548609
    Număr producător S.9/16H

    Descriere

    Descriere:

    • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
    • cromat lucios

    Caracteristică:

    • A [″]: 9/16
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 20,2
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 10,5
    • 6-bordura [mm]: 6
    • [g]: 58