Cheie cu filet, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 9/16″.

Cod articol: S.9/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol S.9/16
EAN / GTIN 3148510543604
Număr producător S.9/16
L-Număr L60130 6567
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 20,2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10,5
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 58