Cheie cu filet, Unitate de acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 9 mm

Cod articol: S.9
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.9
EAN / GTIN 3148510535104
Număr producător S.9
L-Număr L60130 7912

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 13.8
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6.5
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 48