Cheie tubulară fără scântei 1/2″ 8 mm

Cod articol: S.8SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.8SR
EAN / GTIN 3148518679749
Număr producător S.8SR
L-Număr L60130 8396

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80