Cheie cu filet, Unitate de acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 8 mm

Cod articol: S.8
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.8
EAN / GTIN 3148510535005
Număr producător S.8
L-Număr L60130 3345

Descriere

Descriere:

  • Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 13.1
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 6.5
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 48