Cheie cu cheie cu soclu, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), ieșire OGV® profil hexagonal, SW 7/8″.

Cod articol: S.7/8H
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.7/8H
EAN / GTIN 3148510550206
Număr producător S.7/8H

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 99