Cheie tubulară-Set 1/2″ 6 fețe, 22 buc.

Cod articol: S.401B
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.401B
EAN / GTIN 3662424067778
Număr producător S.401B
L-Număr L60130 8905

Descriere

Descriere:

  • Set de chei de soclu 1/2″ hexagonale, 22 buc.

Caracteristică:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 330
  • D[mm]: 215
  • [kg]: 2,9

Livrare:

  • 22 Piulițe 1/2″, hexagonale, metrice: S.H - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
  • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza valiza
  • Valiză goală: BP. MBOXM
  • Panou format la cald M (309 x 188 mm): PL.M04
  • Greutate: 2,900 kg.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături