Crichet reversibil compact 14 x 18 mm 1/2″

Cod articol: S.382V
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.382V
    EAN / GTIN 3148510589114
    Număr producător S.382V
    L-Număr L60130 1833

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cuplu maxim de aplicare 350 Nm

    Caracteristică:

    • d [mm]: 41
    • E [mm]: 26
    • L [mm]: 27
    • Square [″]: 1/2
    • [g]: 285