Șovăielniță reversibilă pentru încastrare 9 x 12 mm 1/2″

Cod articol: S.372
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.372
EAN / GTIN 3148510589008
Număr producător S.372
L-Număr L60130 1248

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Se utilizează cu mânerul de susținere S.305P

Caracteristică:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 165