Clica reversibilă cu clichet cu mâner rotativ, 360°, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″)

Cod articol: S.360PB
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.360PB
EAN / GTIN 3148519225150
Număr producător S.360PB
L-Număr L60130 10113

Descriere

Descriere:

  • Mecanism cu mâner rotativ: lucrați de două ori mai repede, chiar și în locuri greu accesibile
  • Mecanism cu 60 de dinți pentru un unghi de rotație de 6°
  • Blocare de siguranță a cheii cu mufă: cheile cu mufă nu se vor mai pierde în mașinile dumneavoastră
  • Sistemul ″full-hand″ face posibilă apăsarea pe capul clichetului reversibil atunci când strângeți (slăbiți) fără a inversa accidental sensul de rotație
.

Caracteristică:

  • d [mm]: 45
  • d1 [mm]: 37
  • H [mm]: 41
  • L [mm]: 251
  • L1 [mm]: 251
  • [g]: 570

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături