Cheie cu soclu, prindere interioară de 12,7 mm (1/2″), Ieșire profil hexagonal OGV®, SW 32 mm

Cod articol: S.32H
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.32H
EAN / GTIN 3148510541402
Număr producător S.32H
L-Număr L60130 5530

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35.1
  • d1 [mm]: 42.6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 215