Cheie cu filet, Cu filet pătrat de 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV® - profil cu douăsprezece muchii, SW 32 mm

Cod articol: S.32
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Număr producător S.32

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35.1
  • d1 [mm]: 42.5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 198