Cheie cu filet, unitate de acționare pătrată 12,7 mm (1/2″), ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 31/32″.

Cod articol: S.31/32
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.31/32
EAN / GTIN 3148510545608
Număr producător S.31/32

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 31/32
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 131