Cheie dinamometrică 70 - 350 Nm

Cod articol: S.306-350R
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.306-350R
EAN / GTIN 3148517325869
Număr producător S.306-350R
L-Număr L60130 2931

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie franco fabrică: ± 2 %
  • Chei dinamometrice cu un singur sens de rotație care pot fi utilizate pentru slăbire prin inversarea inserțiilor
  • Numerotate, livrate cu certificat de calibrare ISO 6789
  • Furnizate în cutie de plastic.

Caracteristică:

  • L [mm]: 698
  • Conectare: 20 x 7
  • Putere [N.m]: 70 - 350
  • Gradație de măsurare [N.m]: 2
  • [kg]: 1.890