Cheie dinamometrică 70 - 340 Nm

Cod articol: S.306-340M
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.306-340M
    EAN / GTIN 3148519048940
    Număr producător S.306-340M
    L-Număr L60130 11068

    Descriere

    Descriere:

    • Precizie: ± 4% cu capul în poziție orizontală
    • Forța de rezistență a mecanismului 15. 000 de cicluri
    • Crichet cu rotiță cu 72 de dinți (unghi de rotație 5°) pentru utilizarea cu prize
    • Cleșă de strângere cu un singur sens de rotație
    • Dezactivare perceptibilă și sonoră la atingerea cuplului de strângere
    • Răsucire automată
    • Furnizat cu certificat de calibrare conform ISO 6789
    • Furnizat în cutie de protecție din plastic.

    Caracteristică:

    • L [mm]: 650
    • Putere [N.m]: 70-340
    • Cadrat [″]: 1/2

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături