Cheie cu soclu, Drive interior pătrat 12,7 mm (1/2″), ieșire profil hexagonal OGV®, SW 3/8″.

Cod articol: S.3/8H
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.3/8H
EAN / GTIN 3148510548005
Număr producător S.3/8H

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 7,8
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 48

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.