Cheie tubulară 1/2″ 12 fețe lungă 29mm

Cod articol: S.29LA
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.29LA
EAN / GTIN 3148510554754
Număr producător S.29LA
L-Număr L60130 4704

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 35.0
  • d1 [mm]: 39.0
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 365