Cheie cu filet, Unitate de antrenare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 29 mm

Cod articol: S.29
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol S.29
EAN / GTIN 3148510537108
Număr producător S.29
L-Număr L60130 5582
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 31.3
  • d1 [mm]: 38.7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 167