Cheie cu filet, Unitate de acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 28 mm

Cod articol: S.28
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.28
EAN / GTIN 3148510537009
Număr producător S.28
L-Număr L60130 6839

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30.5
  • d1 [mm]: 37.9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-bordura [mm]: 12
  • [g]: 163