Cheie tubulară fără scântei 1/2″ 27 mm

Cod articol: S.27SR
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.27SR
    EAN / GTIN 3148518681681
    Număr producător S.27SR
    L-Număr L60130 11551

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 27
    • d max. [mm]: 38
    • L [mm]: 46
    • [g]: 235