Cheie tubulară fără scântei 1/2″ 26 mm

Cod articol: S.26SR
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.26SR
EAN / GTIN 3148518681506
Număr producător S.26SR
L-Număr L60130 11585

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 26
  • d max. [mm]: 37
  • L [mm]: 43
  • [g]: 210