Cheie cu filet, Unitate de acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), Ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 25 mm

Cod articol: S.25
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.25
EAN / GTIN 3148510536705
Număr producător S.25
L-Număr L60130 6167

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27,7
  • d1 [mm]: 34,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 128