Cheie cu soclu, Drive interior pătrat 12,7 mm (1/2″), ieșire profil hexagonal OGV®, SW 25/32″.

Cod articol: S.25/32H
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.25/32H
EAN / GTIN 3148510549804
Număr producător S.25/32H
L-Număr L60130 4483

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 25/32
  • d [mm]: 25,9
  • d1 [mm]: 27,9
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 72