Cheie tubulară fără scântei 1/2″ 23 mm

Cod articol: S.23SR
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.23SR
EAN / GTIN 3148518681254
Număr producător S.23SR
L-Număr L60130 11586

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 23
  • d max. [mm]: 33
  • L [mm]: 43
  • [g]: 160