Cheie tubulară 1/2″ 12 fețe lungă 23mm

Cod articol: S.23LA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Clichet

Identificare și clasificare

Cod articol S.23LA
EAN / GTIN 3148510554150
Număr producător S.23LA
L-Număr L60130 6717
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Profil OGV®: mai multă putere și siguranță, blândă cu piulițele
  • prize lungi pentru locuri greu accesibile, joase sau filete lungi
  • cromat strălucitor

Caracteristică:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 29.0
  • d1 [mm]: 31.5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 21
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 240