Adaptor, piesă de conectare cu inel cu arc pentru biți, acționare pătrată 12,7 mm (1/2″) - hexagonală 12,7 mm (1/2″)

Cod articol: S.237
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.237
EAN / GTIN 3148510582009
Număr producător S.237
L-Număr L60130 9395

Descriere

Descriere:

  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 20,5
  • L [mm]: 44
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 70