Cheie cu soclu, prindere interioară de 12,7 mm (1/2″), Ieșire profil hexagonal OGV®, SW 21 mm

Cod articol: S.21H
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.21H
EAN / GTIN 3148510540306
Număr producător S.21H
L-Număr L60130 800

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 93