Extensie hexagonală 1/2″ 130 mm

Cod articol: S.210S
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.210S
EAN / GTIN 3148510579078
Număr producător S.210S
L-Număr L60130 3440

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Forma sferică a pătratului exterior permite mișcarea cu un unghi de rotație de 8° a prelungitorului în raport cu priza
  • Facilitează munca atunci când accesul este dificil
  • Cromat lucios.

Caracteristică:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 225