Cheie dinamometrică 1/2″ 40-200Nm cu cap de clichet detașabil

Cod articol: S.209A200
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.209A200
    EAN / GTIN 3662424106156
    Număr producător S.209A200
    L-Număr L60130 10514

    Descriere

    Descriere:

    • Lectura directă a cuplului prin citirea clară a scalei - protejată cu o lentilă
    • Selectați între unitățile de măsură: Nm
    • ft. lbs
    • Reglare rapidă a cuplului de torsiune prin noul mecanism de pe mâner
    • Precizie: ± 4 %
    • Curbător cu două direcții de rotație, care poate fi utilizat pentru slăbire prin repoziționarea inserțiilor
    • Dezactivare perceptibilă și sonoră atunci când se atinge cuplul de torsiune
    • Răsucire automată
    • Viață lungă de funcționare datorită designului anti-rotire
    • Protejat împotriva prafului și a stropilor de apă conform IP54
    • Design ergonomic cu mâner bi-material
    • Furnizat cu un certificat de calibrare conform ISO 6789-1

    Caracteristică:

    • Greutate în kilograme: 1,1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături