Cheie dinamometrică 1/2″ 40-200Nm

Cod articol: S.209-200PB
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.209-200PB
EAN / GTIN 3662424106071
Număr producător S.209-200PB
L-Număr L60130 10804

Descriere

Descriere:

  • Lectura directă a cuplului prin citirea clară a scalei - protejată cu o lentilă
  • Selectați între unitățile de măsură: Nm
  • ft. lbs
  • Reglare rapidă a cuplului de torsiune prin noul mecanism de pe mâner
  • Precizie: ± 4 %
  • Lesă de torsiune cu două direcții de rotație care poate fi utilizată pentru slăbire prin inversarea inserțiilor
  • Dezactivare perceptibilă și sonoră atunci când este atins cuplul
  • Răsucire automată
  • Viață lungă de funcționare datorită designului anti-ruliu
  • Protejat împotriva prafului și a stropilor de apă conform IP54
  • Nu există risc de FOD: Fără piese libere
  • Design ergonomic cu mâner bi-material
  • Furnizat cu un certificat de calibrare conform ISO 6789-1

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 1,2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături