Cheie dinamometrică 1/2″, Set 15 buc.

Cod articol: S.205E
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.205E
    EAN / GTIN 3148515147906
    Număr producător S.205E
    L-Număr L60130 4152

    Descriere

    Descriere:

    • Asortiment 1/2″ - elemente de acționare, cheie dinamometrică, cheie cu hexagon, cutie din tablă de oțel, 15-pc.

    Caracteristică:

    • Cazetă: BT.119
    • Putere [daN.m]: 4 - 20
    • Cadru [″]: 1/2
    • Cleșă: S.203DA
    • Dimensiuni [mm]: 625 x 175 x 55
    • Cleșă cu cheie: S.300.11
    • Module: E
    • Insert: PL.135
    • [kg]: 4,700

    Livrare:

    • Lesă de torsiune cu clichet detașabil: S.203DA
    • Mâner de susținere: S.200P
    • Extensie: SJ.214
    • Asortiment de chei cu cheie: S300_11
    • Furnizat în cutie din tablă de oțel gri
    • Care sortiment are un compartiment gol pentru a găzdui un modul suplimentar cu inserții