Pătrat de acționare 1/2″ 20 x 7 mm

Cod articol: S.203E
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.203E
EAN / GTIN 3148510577203
Număr producător S.203E
L-Număr L60130 297

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru utilizare la cheile dinamometrice J.203DA
  • S.203DA
  • S.306-100R
  • S.306-200R
  • S.306-350R.

Caracteristică:

  • d [mm]: 25
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 56
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 150

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.