Șurubelniță 1/2Z hexagonală 18mm, SB

Cod articol: S.18HPB
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.18HPB
EAN / GTIN 3148515655784
Număr producător S.18HPB

Descriere

Descriere:

  • Chei tubulare
  • Profil intern patrat 12.7 mm (1/2″)
  • Ieșire profil hexagonal OGV®
  • SW 18 mm

Caracteristică:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 23,4
  • d1 [mm]: 25,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 6 muchii [mm]: 6
  • Greutate în grame: 68

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături