Cheie tubulară-Set 1/2 S.161B, 23 buc.

Cod articol: S.161-3P12
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.161-3P12
EAN / GTIN 3662424066672
Număr producător S.161-3P12
L-Număr L60130 10955

Descriere

Descriere:

  • Set de chei cu cheie 1/2 p.161B, 23 buc.

Caracteristică:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]:3.5

Livrare:

  • 1 clichet reversibil dens și rezistent de 1/2″: S.161B
  • 19 știfturi 1/2″, hexagonale, metrice: S.8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 2 extensii 1/2″: L 130 mm (p.210) - L 250 mm (p.215)
  • 1 cardan 1/2″: S.240A
  • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza valiza
  • Valiză goală: BP.MBOXM
  • Placă formată la cald M (309 x 188 mm): PL.M01. Greutate: 3,600 kg.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături