Cheie cu soclu, Drive interior pătrat 12,7 mm (1/2″), ieșire profil hexagonal OGV®, SW 15/16″.

Cod articol: S.15/16H
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.15/16H
EAN / GTIN 3148510550404
Număr producător S.15/16H
L-Număr L60130 4486

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-bordura [mm]: 6
  • [g]: 132