Crichet reversibil 20 x 7 mm 1/2″.

Cod articol: S.152
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.152
EAN / GTIN 3148510568003
Număr producător S.152
L-Număr L60130 8691

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Unghi de rotație 5°
  • Pentru utilizarea la chei dinamometrice J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

Caracteristică:

  • d [mm]: 38
  • E [mm]: 25
  • L [mm]: 55
  • Square [″]: 1/2
  • Cleșă: S.203DA - S.306-100R - S.306-350R - S.306-200R
  • [g]: 275