Cheie tubulară fără scântei 1/2″ 12 mm

Cod articol: S.12SR
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.12SR
EAN / GTIN 3148518680110
Număr producător S.12SR
L-Număr L60130 11543

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

Caracteristică:

  • A [mm]: 12
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80