Șurubelniță 1/2Z 12 muchii 12mm, SB

Cod articol: S.12APB
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol S.12APB
    EAN / GTIN 3148515655128
    Număr producător S.12APB

    Descriere

    Descriere:

    • Profilul OGV®: Mai multă performanță și siguranță
    • Protejează materialul
    • crom lucios

    Caracteristică:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 17,8
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 9,5
    • 12 muchii [mm]: 12
    • Greutate în grame: 52

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături