Bit șurubelniță 1/4″ Torx T30

Cod articol: RX.30
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RX.30
EAN / GTIN 3148515144608
Număr producător RX.30
L-Număr L60130 3945

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Inserție foarte dură, detașabilă pentru o durată de viață mai lungă
  • Cheie cu soclu R.245
  • cromată strălucitor, cu vârf fosfatat

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,49
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T30
  • Alegări: EX.130
  • Nr.: T30
  • [g]: 18