Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Dulap de bază cu 2 uși pline, negru

Cod articol: RWS2-MBSPPBS
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RWS2-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424110320
Număr producător RWS2-MBSPPBS

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de ateliere FACOM ROLL (RWS2)
  • 2 uși, mâner de ușă din polipropilenă umplut cu fibre
  • 1 raft vopsit în vopsea epoxidică, reglabil pe înălțime (în trepte de 70 mm) și capacitate de încărcare de 50 kg
  • Acesoriile JET laterale pot fi atașate pe părțile laterale ale dulapurilor (JET-LA).
  • Sistem de închidere centralizată, furnizat cu 2 chei
  • Se poate adăuga plinta RWS2-BASEMBS pentru a obține o înălțime de 1.012 mm (inclusiv blatul de lucru).
  • Picioarele pivotante JLS2.03 pot fi adăugate dacă este necesar pentru a obține o aliniere optimă.
  • Se poate adăuga un raft suplimentar RWS2-MBSPP.04. N6
  • Structura din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L 725 x P 505 x H 817mm (H 982mm prin adăugarea bazei RWS-BASEMBS)
  • Greutate în kilograme: 33

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături