Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - Set de 2,45m cu blat de lucru din lemn și un dulap înalt de 1m

Cod articol: RWS2-9BS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol RWS2-9BS
    EAN / GTIN 3662424174728
    Număr producător RWS2-9BS

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de atelier ROLL pentru optimizarea atelierului dumneavoastră
    • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
    • Culoare: Negru RAL 9005.

    Livrare:

    • RWS2-A1000PPBS: Unitate înaltă 1. 000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 dulapuri superioare cu ușă
    • RWS2-MBS7TBS: Dulap de bază cu 7 sertare - 5 sertare la 60mm / 2 sertare la 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Dulap de bază cu 2 uși masive
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 panou perforat cu bandă de alimentare - 6x 6mm în trepte de 12mm
    • RWS2-PB2: Blat din lemn 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 lămpi cu LED
    • RWS-SHELFBS: 2 rafturi pentru panouri cu cuie
    • RWS2-BASEMBS: 3 seturi cu 2 plinte înălțate pentru ridicarea blatului de lucru
    • RWS2-TUBESBS: 2 seturi de montare - 2 tije metalice acoperite cu epoxidic pentru montarea rapidă și ușoară a accesoriilor

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături