Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - set de 3 m cu stație de service, blat de lucru galvanizat și dulap înalt

Cod articol: RWS2-8BS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol RWS2-8BS
    EAN / GTIN 3662424174711
    Număr producător RWS2-8BS

    Descriere

    Descriere:

    Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - set de 3 m cu stație de service, blat de lucru galvanizat și dulap înalt

    Livrare:

    • RWS2-A500PPBS: Dulap înalt de 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 dulapuri superioare cu ușă
    • RWS2-MBS7TBS: Dulap de bază cu 7 sertare - 5 sertare de 60mm & 2 sertare de 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Dulap de bază cu stație de curățare
    • RWS2-PPAV1BS: 5 panouri perforate - 6 x 6mm în trepte de 12mm
    • RWS2-PBG3: Blat de lucru galvanizat 2. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 fronturi pentru acoperirea picioarelor
    • RWS-LIGHT: 3 lămpi cu LED
    • RWS-SHELFBS: 4 rafturi pentru panouri de prindere
    • RWS2-BASEMBS: 3 seturi cu 2 rafturi supraînălțate pentru a ridica blatul de lucru
    • RWS2-TUBESBS: 3 seturi de montare - 2 tije metalice cu acoperire epoxidică pentru montarea rapidă și ușoară a accesoriilor

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături