Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - banc de lucru de 2m cu blat din oțel inoxidabil, negru

Cod articol: RWS2-2MW6DBS
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-2MW6DBS
EAN / GTIN 3662424174643
Număr producător RWS2-2MW6DBS
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Magazin de bază cu 6 sertare: 3 sertare de 60mm, 2 sertare de 130mm, 1 sertar de 200mm
  • Castrele se deschid complet pe glisiere telescopice cu rulmenți cu bile
  • Castrele sunt echipate cu un sistem de deschidere selectivă - Glisiere prefabricate din polipropilenă
  • Sistem de închidere centralizat, livrat cu 2 chei, dintre care una cu balama
  • Castrele de 60 și 130 mm pot fi echipate cu module din plastic sau spumă din programul sistemului modular FACOM Modular. Sertarele de 200 mm pot fi, de asemenea, dotate cu module care pot fi echipate cu separatoarele opționale JET2.15 pentru sertarele de 60 mm și JET2.16 pentru sertarele de 130 mm.
  • Bază în formă de U din tablă de oțel. - Poate fi fixat pe podea.
  • Top de lucru: lemn de fag multistrat de 40 mm. Potrivit pentru fixarea unei menghine. - Capacitate de încărcare statică: 1 tonă
  • Asamblare ușoară și rapidă
  • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiunile utile ale sertarelor: L 569 x P 421 x H 60/130/200mm
  • Capacitate de încărcare pe sertar: 20/25/30kg
  • Dimensiuni totale: L 2.000 x D 700 x H 850mm
  • Greutate în kilograme: 125

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături