ROLL Sistem de atelier RWS2.0 - Set de 3,9m cu blat de lucru din lemn și 2 dulapuri, 500mm fiecare

Cod articol: RWS2-10BS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Banc mobil de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol RWS2-10BS
    EAN / GTIN 3662424174735
    Număr producător RWS2-10BS

    Descriere

    Descriere:

    • Sistem de atelier ROLL pentru optimizarea atelierului dumneavoastră
    • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică
    • Culoare: Negru RAL 9005.

    Livrare:

    • RWS2-A500PPBS: 2 dulapuri înalte de 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 4 dulapuri de top cu ușă
    • RWS2-MBS6TBS: Dulap de bază cu 6 sertare - 3 sertare de 60mm / 2 sertare de 130mm / 1 sertar de 200mm
    • RWS2-MBS7TBS: Dulap de bază cu 6 sertare - 3 sertare de 60mm / 2 sertare de 130mm / 1 sertar de 200mm
    • RWS2-MBS7TBS: Dulap de bază cu 7 sertare - 5 sertare de 60mm / 2 sertare de 130mm
    • RWS2-MBSPPBS: 2 dulapuri de bază cu 2 uși masive
    • RWS2-DRAWERBS: Sertar pentru sub dulapul de bază
    • RWS2-PPAV1BS: 7 panouri perforate - 6x 6mm în trepte de 12mm
    • RWS2-PB2: Blat de lucru din lemn 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 lămpi cu LED
    • RWS-SHELFBS: 2 rafturi pentru panouri perforate
    • RWS2-BASEMBS: 6x seturi de 2 pentru creșterea înălțimii blatului de lucru
    • RWS2-TUBESBS: 4x seturi de asamblare - 2 tije metalice acoperite cu epoxidic pentru asamblarea rapidă și ușoară a dulapurilor superioare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături