Descriere:
Tricou cu specificaţii feroviare ce combina protectia de inalta vizibilitate si confortul imbatabil. Ideal pentru lunile de vara şi mumca de interior, acest tricou este complet certificat la RIS 3279.
Caracteristică:
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Guler la baza gatului
- Disponibil in marimile XS la 5XL
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări