Bit șurubelniță 1/4″ 1000V VSE 5 mm

Cod articol: RT.5AVSE
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol RT.5AVSE
EAN / GTIN 3148510533537
Număr producător RT.5AVSE
L-Număr L60130 5579
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 13
  • [g]: 20