Bit șurubelniță 1/4″ 1000V VSE 4 mm

Cod articol: RT.4AVSE
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RT.4AVSE
EAN / GTIN 3148510533513
Număr producător RT.4AVSE
L-Număr L60130 5578

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culoare de siguranță

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 22
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11
  • [g]: 20