Cheie tubulară-Set 1/4″ 1/2″, 26 buc.

Cod articol: RSX.427AP
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol RSX.427AP
EAN / GTIN 3662424076114
Număr producător RSX.427AP
L-Număr L60130 8971

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Include: 1 densitate de clichet reversibil de 1/4″ pentru sarcini grele: R.161B.
  • 1 clichetă reversibilă densă pentru sarcini grele 1/2″: S.161B.
  • 6 prize Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 prize Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • Șuruburi Torx® de 5 1/2″: SXM. T27 - T30 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 suport de inserție pentru șuruburi 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adaptor pentru prize de 1/4″ cu inel cu arc standard pentru inserții de 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 inserții - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 pentru șuruburi Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Livrat cu o fișă cu pictograme pentru a vă personaliza servieta
  • Servieta goală: BP.MBOXM.
  • Placă termoformată M
  • 309 x 188 mm /: PL.M24.

Caracteristică:

  • Greutate în kilograme: 2.100

Livrare:

  • 1 clichet reversibil de 1/4″ pentru sarcini grele sigilat: R.161B.
  • 1 clichet reversibil dens pentru sarcini grele 1/2″: S.161B.
  • 6 prize Torx®, 1/4″: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 prize Torx®, 1/2″: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 inserții de șuruburi 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 suport de inserție pentru șuruburi 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 adaptor pentru prize de 1/4″ cu inel de primăvară standard pentru inserții 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 inserții - 1/4″ drive - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 Pentru șuruburi Torx®: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Furnizat cu o foaie de pictograme pentru a vă personaliza carcasa.
  • Cutie goală: BP.MBOXM.
  • Placă formată la cald M (309 x 188 mm): PL.M24.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături